text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 40 x 10-6 x 40

Položka č. 7J058667
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 40
Materiál Iné
Držiak hriadeľa (mm) 6

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 40
Materiál Iné
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 24
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Keramika
Fréza Áno

Popis

In foundries and mould making, using ceramic mounted points is often the only method of achieving improved surface results on hard-to-reach parts. TYROLIT PREMIUM*** mounted points offer the highest possible lifetime even for hardened steels. These tools also strike a perfect balance in terms of chip performance and the intended surface finish. Maximum operating speed: 50 m/s

Čísla materiálu

Položka č. 7J058667
EAN 9003176676322
UBB 500572070570
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 667632
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.