text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 32 x 20-6 x 40

Položka č. 9H239660
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 32
Materiál Iné
Držiak hriadeľa (mm) 6

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 32
Materiál Iné
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Keramika
Fréza Áno

Popis

In foundries and mould making, using ceramic mounted points is often the only method of achieving improved surface results on hard-to-reach parts. TYROLIT PREMIUM*** mounted points offer the highest possible lifetime even for hardened steels. These tools also strike a perfect balance in terms of chip performance and the intended surface finish. Maximum operating speed: 50 m/s

Čísla materiálu

Položka č. 9H239660
EAN 9003172422701
UBB 500572074044
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 242270
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.