text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 20 x 25-6 x 40

Položka č. 9K600836
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 20
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 60

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 20
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Fréza Áno

Popis

Tool steels display exceptional hardness and strength depending on their intended purpose. The PREMIUM*** mounted points for HSS offer the best prerequisites for machining workpieces up to the lowest tolerance ranges. These tools also strike a perfect balance in terms of chip performance and the intended surface finish. Maximum operating speed: 35 m/s

Čísla materiálu

Položka č. 9K600836
EAN 9003171213850
UBB 500572073475
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 121385
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.