text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 6X13-3X45

Položka č. 7H044422
Tvar hlavy Špicatý strom
Celková dĺžka (mm) 45
Priemer šachty (mm) 3
Pracovná dĺžka (mm) 13
Vhodné pre oceľ Áno

technické údaje

Tvar hlavy Špicatý strom
Celková dĺžka (mm) 45
Priemer šachty (mm) 3
Pracovná dĺžka (mm) 13
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 6
Tvar hlavice podľa DIN 8032 SPG

Popis

Production of the TYROLIT PREMIUM*** burrs is performed on modern CNC grinding machines. The result is a highly efficient precision tool that achieves optimum grinding results. With this tungsten carbide burr you can achieve the longest lifetimes when used on practically any material. By choosing the right machine, the correct revolutions per minute and operating speed, and the appropriate cutting and tooth profile, you will pave the way for PREMIUM results.

Čísla materiálu

Položka č. 7H044422
EAN 9003177661402
UBB 500572229242
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 766140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.