Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
7F878653
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
Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 3-3X30
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
7F878653
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Dĺžka šachty (mm)
30
Priemer (mm)
3
Materiál
Iné
Držiak hriadeľa (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Dĺžka šachty (mm)
30
Priemer (mm)
3
Materiál
Iné
Držiak hriadeľa (mm)
3
Vhodné pre oceľ
Áno
Typ častíc
Keramika
Fréza
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
In foundries and mould making, using ceramic mounted points is often the only method of achieving improved surface results on hard-to-reach parts. TYROLIT PREMIUM*** mounted points offer the highest possible lifetime even for hardened steels. These tools also strike a perfect balance in terms of chip performance and the intended surface finish. Maximum operating speed: 50 m/s
Čísla materiálu
Položka č.
7F878653
EAN
9003170009072
UBB
500572181203
UNSPSC
23251706
Číslo materiálu výrobcu
907