text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70

Položka č. 6B333738
Tvar hlavy Valec s koncovým rezom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Vhodné pre oceľ Áno

technické údaje

Tvar hlavy Valec s koncovým rezom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12
Tvar hlavice podľa DIN 8032 ZYA-S

Popis

Production of the TYROLIT PREMIUM*** burrs is performed on modern CNC grinding machines. The result is a highly efficient precision tool that achieves optimum grinding results. With this tungsten carbide burr you can achieve the longest lifetimes when used on practically any material. By choosing the right machine, the correct revolutions per minute and operating speed, and the appropriate cutting and tooth profile, you will pave the way for PREMIUM results.

Čísla materiálu

Položka č. 6B333738
EAN 9003177661174
UBB 500572222395
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 766117
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.