text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 872351 230 x 3,0 x 22,2


Rezný kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je ideálnym nástrojom na širokú škálu rezných aplikácií. Vďaka výkonnej konštrukcii a vysokej chemickej čistote je tento nástroj ideálnou voľbou na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento rezný kotúč je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a ponúka vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť. S týmto jedinečným r

Položka č. T6101.230.322
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Model 42

Popis

Rezný kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je ideálnym nástrojom na širokú škálu rezných aplikácií. Vďaka výkonnej konštrukcii a vysokej chemickej čistote je tento nástroj ideálnou voľbou na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento rezný kotúč je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a ponúka vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu rýchlo a efektívne.

Čísla materiálu

Položka č. T6101.230.322
EAN 9003178723512
UBB 500503132820
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 872351
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.