text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 500 x 5,5 x 25,4


Rezný kotúč PREMIUM na nerezovú oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí nehrdzavejúcej ocele a dokonale sa hodí na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. Pri tomto výrobku je zaručený ma

Položka č. 7T038432
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 5.5
Priemer kotúča (mm) 500
Granulácia 24
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 5.5
Priemer kotúča (mm) 500
Granulácia 24
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru (mm) 25.4
Typ častíc Corundum
Model 41

Popis

Rezný kotúč PREMIUM na nerezovú oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí nehrdzavejúcej ocele a dokonale sa hodí na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. Pri tomto výrobku je zaručený maximálny čas státia a jedinečná schopnosť ľahkého rezania, za čo v neposlednom rade vďačíme nášmu špeciálnemu procesu lisovania Tyrolit a drsným bočným plochám rezného kotúča. Tým sa znižuje bočné trenie a dechtovanie obrobku je minulosťou. Vysoká chemická čistota výrobku tiež zabraňuje vzniku korózie, vďaka čomu je rezný kotúč vaším dokonalým partnerom pri obrábaní nehrdzavejúcej ocele.

Čísla materiálu

Položka č. 7T038432
EAN 9003177930775
UBB 500572043775
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 793077
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.