text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 400 x 4,0 x 25,4


Rezný kotúč PREMIUM LONGLIFE pre uhlovú brúsku bol špeciálne vyvinutý na dlhotrvajúce rezné aplikácie. Vďaka svojej výkonnej konštrukcii je ideálnym nástrojom na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Je vyrobený z mimoriadne kvalitných materiálov a bol optimalizovaný na dosiahnutie mimoriadnej odolnosti. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu

Položka č. 6T236899
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 4
Priemer kotúča (mm) 400
Granulácia 30
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 4
Priemer kotúča (mm) 400
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru (mm) 25.4
Typ častíc Corundum
Model 41 M1010

Popis

Rezný kotúč PREMIUM LONGLIFE pre uhlovú brúsku bol špeciálne vyvinutý na dlhotrvajúce rezné aplikácie. Vďaka svojej výkonnej konštrukcii je ideálnym nástrojom na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Je vyrobený z mimoriadne kvalitných materiálov a bol optimalizovaný na dosiahnutie mimoriadnej odolnosti. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu efektívne.

Čísla materiálu

Položka č. 6T236899
EAN 9003176390761
UBB 500572051760
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 639076
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.