text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 350 x 4,0 x 20

Položka č. 5Y809720
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 4
Priemer kotúča (mm) 350
Granulácia 24
Priemer otvoru (mm) 20

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 4
Priemer kotúča (mm) 350
Granulácia 24
Priemer otvoru (mm) 20
Typ častíc Silikónový karbid

Popis

This PREMIUM*** cut-off wheel achieves the best results due to its excellent cutting ability that reduces the work of the operator. The cut-off wheel delivers the optimum cutting performance on solid material and large cross-sections. Developed for use on manual cut-off machines with electric or petrol engines. Suitable for pure off-hand and guided off-hand applications.

Čísla materiálu

Položka č. 5Y809720
EAN 9003176685706
UBB 500572044500
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 668570
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.