text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 300 x 2,0 x 32

Položka č. 7J322616
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Granulácia 80

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Granulácia 80
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru (mm) 32
Typ častíc Silikónový karbid

Popis

The PREMIUM*** laboratory cut-off wheel is a high-performance cut-off wheel for nonferrous metals, titanium and plastic. It is used for cutting laboratory samples that have to be cut quickly and without structural alterations, workpiece deformations or cracks. Assembly is usually carried out on wet cutting systems with a manual or automatic feed, at a maximum operating speed of 50 m/s. Sufficient coolant with 2-3% anti-corrosive must be used for machining, and feed values must not be too high in order to prevent a cut deviation. The workpiece must be fixed during machining and the wheel must not be exposed to lateral load.

Čísla materiálu

Položka č. 7J322616
EAN 9003171672299
UBB 500572065703
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 167229
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.