text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 250 x 1,5 x 32


Používajte laboratórne rezné kotúče PREMIUM od spoločnosti Tyrolit, aby ste pri rezaní vzoriek v laboratóriu zabránili štrukturálnym zmenám, deformácii obrobku alebo prasklinám. Laboratórne rezacie kotúče sa dokonale hodia na mokré rezanie laboratórnych vzoriek z rôznych akostí ocele a nehrdzavejúcej ocele pri posuvnom a sekanom rezaní. Najvyššie hodnot

Položka č. 6O587662
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.5
Priemer kotúča (mm) 250
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.5
Priemer kotúča (mm) 250
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Granulácia 80
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru (mm) 32
Typ častíc Corundum
Model 41N

Popis

Používajte laboratórne rezné kotúče PREMIUM od spoločnosti Tyrolit, aby ste pri rezaní vzoriek v laboratóriu zabránili štrukturálnym zmenám, deformácii obrobku alebo prasklinám. Laboratórne rezacie kotúče sa dokonale hodia na mokré rezanie laboratórnych vzoriek z rôznych akostí ocele a nehrdzavejúcej ocele pri posuvnom a sekanom rezaní. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástroja charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Čísla materiálu

Položka č. 6O587662
EAN 9003171672077
UBB 500572068442
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 167207
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.