text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 230 x 3,5 x 22,23


Rezný kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je ideálnym nástrojom na širokú škálu rezných aplikácií. Vďaka výkonnej konštrukcii a vysokej chemickej čistote je tento nástroj ideálnou voľbou na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento rezný kotúč je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a ponúka vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť. S týmto jedinečným r

Položka č. 1F053920
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru (mm) 22.2
Typ častíc Corundum
Model Bend

Popis

Rezný kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je ideálnym nástrojom na širokú škálu rezných aplikácií. Vďaka výkonnej konštrukcii a vysokej chemickej čistote je tento nástroj ideálnou voľbou na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento rezný kotúč je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a ponúka vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu rýchlo a efektívne.

Čísla materiálu

Položka č. 1F053920
EAN 9003178723529
UBB 500572048071
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 872352
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.