text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 200 x 1,5 x 20


Laboratórne rezné kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúskach na píly. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástroja charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Položka č. 0Z348298
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.5
Priemer kotúča (mm) 200
Granulácia 60
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.5
Priemer kotúča (mm) 200
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 20
Typ častíc Corundum
Vhodné na suché použitie Áno
Model 41N

Popis

Laboratórne rezné kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúskach na píly. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástroja charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Čísla materiálu

Položka č. 0Z348298
EAN 9003172821139
UBB 500572064631
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 282113
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.