text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 115 x 2,5 x 22,23


Rezný kotúč BASIC CUT AND GRIND je univerzálny nástroj pre všetky požiadavky na rezanie a brúsenie. Tento rezný kotúč je určený na rýchle a efektívne rezanie a brúsenie pomocou uhlovej brúsky. S rezným kotúčom CUT AND GRIND je možné zvládnuť aplikácie, ako je brúsenie, odstraňovanie otrepov a tvarovanie, ako aj rezanie a ponáranie len jedným nástrojom a

Položka č. 7I139988
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru (mm) 22.2
Typ častíc Corundum
Model 27

Popis

Rezný kotúč BASIC CUT AND GRIND je univerzálny nástroj pre všetky požiadavky na rezanie a brúsenie. Tento rezný kotúč je určený na rýchle a efektívne rezanie a brúsenie pomocou uhlovej brúsky. S rezným kotúčom CUT AND GRIND je možné zvládnuť aplikácie, ako je brúsenie, odstraňovanie otrepov a tvarovanie, ako aj rezanie a ponáranie len jedným nástrojom a v jednom kroku.

Čísla materiálu

Položka č. 7I139988
EAN 9003177439421
UBB 500572040888
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 743942
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.