text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotúč 178 x 22,23 K120

Položka č. 6V021479
Priemer 178
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno

technické údaje

Priemer 178
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Granulácia podľa CAMI 120

Popis

The PREMIUM*** 2in1 flap disc combines an excellent lifetime with very high specific abrasion. The TYROLIT 2in1 flap disc is used both on high alloyed steels and stainless steel, as well as on unalloyed and low alloyed steels. Problem-free welding as well as edge and surface grinding, particularly when used on powerful angle grinders.

Čísla materiálu

Položka č. 6V021479
EAN 9003176438234
UBB 500572124799
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 643823
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.