text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkové koleso 80 x 50 6 x 40 K150


Vretenové lamelové kotúče PREMIUM A-P01 C X z korundovej tkaniny sú k dispozícii v rôznych rozmeroch a veľkostiach hriadeľov. Vďaka radiálnemu usporiadaniu lamiel je zabezpečené nepretržité opotrebovanie potiahnutého brúsiva, ako aj neustále pôsobenie novej brúsnej drviny. V dôsledku toho sa dosahuje trvalo lepší brúsny výkon. Vysoká flexibilita klapiek

Položka č. 1F327224
Šírka 50
Priemer 80
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 150
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 50
Priemer 80
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 150
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum

Popis

Vretenové lamelové kotúče PREMIUM A-P01 C X z korundovej tkaniny sú k dispozícii v rôznych rozmeroch a veľkostiach hriadeľov. Vďaka radiálnemu usporiadaniu lamiel je zabezpečené nepretržité opotrebovanie potiahnutého brúsiva, ako aj neustále pôsobenie novej brúsnej drviny. V dôsledku toho sa dosahuje trvalo lepší brúsny výkon. Vysoká flexibilita klapiek zabezpečuje vynikajúcu prispôsobivosť nepravidelným profilom a vďaka neustálemu vetraniu počas procesu obrábania sa pracovný povrch zahrieva len mierne. Kým lamelové kotúče s 3 mm hriadeľom sa vyznačujú výnimočne malými rozmermi, 6 mm verzia predstavuje najuniverzálnejší brúsny nástroj z tejto skupiny výrobkov. Jeho vysoká odolnosť ich predurčuje na najrôznejšie aplikácie a materiály.

Čísla materiálu

Položka č. 1F327224
EAN 9003178169938
UBB 500572148061
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 816993
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.