text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkové koleso 25 x 15 6 x 40 K120


Vretenové lamelové kotúče PREMIUM A-P01 C X z korundovej tkaniny sú k dispozícii v rôznych rozmeroch a veľkostiach hriadeľov. Vďaka radiálnemu usporiadaniu lamiel je zabezpečené nepretržité opotrebovanie potiahnutého brúsiva, ako aj neustále pôsobenie novej brúsnej drviny. V dôsledku toho sa dosahuje trvalo lepší brúsny výkon. Vysoká flexibilita klapiek

Položka č. 6T540624
Šírka (mm) 15
Priemer (mm) 25
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 120
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka (mm) 15
Priemer (mm) 25
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 120
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum

Popis

Vretenové lamelové kotúče PREMIUM A-P01 C X z korundovej tkaniny sú k dispozícii v rôznych rozmeroch a veľkostiach hriadeľov. Vďaka radiálnemu usporiadaniu lamiel je zabezpečené nepretržité opotrebovanie potiahnutého brúsiva, ako aj neustále pôsobenie novej brúsnej drviny. V dôsledku toho sa dosahuje trvalo lepší brúsny výkon. Vysoká flexibilita klapiek zabezpečuje vynikajúcu prispôsobivosť nepravidelným profilom a vďaka neustálemu vetraniu počas procesu obrábania sa pracovný povrch zahrieva len mierne. Kým lamelové kotúče s 3 mm hriadeľom sa vyznačujú výnimočne malými rozmermi, 6 mm verzia predstavuje najuniverzálnejší brúsny nástroj z tejto skupiny výrobkov. Jeho vysoká odolnosť ich predurčuje na najrôznejšie aplikácie a materiály.

Čísla materiálu

Položka č. 6T540624
EAN 9003178168474
UBB 500572143849
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 816847
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.