text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotúč 178 x 22,23 K120

Položka č. 7H500932
Priemer (mm) 178
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Zirkónový korund

technické údaje

Priemer (mm) 178
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Granulácia podľa CAMI 120

Popis

The PREMIUM*** LONGLIFE is a high-performance flap disc for steel and boasts an excellent stock removal rate and the longest lifetime. A stock removal rate of more than 4000g opens up a completely new dimension. A natural fibre core gives the tool additional flexibility, meaning that the PREMIUM*** LONGLIFE fits the workpiece surface perfectly and creates clean grinding transitions.

Čísla materiálu

Položka č. 7H500932
EAN 9003170027236
UBB 500572123965
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 34063406
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.