text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotúč 100 x 16 K40

Položka č. 7D273721
Priemer (mm) 100
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Keramika

technické údaje

Priemer (mm) 100
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 40

Popis

We at TYROLIT always endeavour to bring our customers innovative products and a comprehensive assortment. For this reason, TYROLIT has now extended the CERABOND family to include the new CERAMIC flap discs. A unique bond system combined with a high-performance PREMIUM cloth offers the operator greater abrasiveness. This flap disc is particularly suitable for stainless steels and demanding grinding applications. In addition, the unique bond system prevents premature grain break-out and leads to a long product lifetime. The additional TOP SIZE coating ensures cooler grinding, allowing a longer lifetime and reducing discolouration on the workpiece surface. Also available

Čísla materiálu

Položka č. 7D273721
EAN 9003170039536
UBB 500572125457
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 34166139
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.