text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamantový rezný kotúč C3 180X1,9X22,23


Extremely high stock removal rate Minimal effort Health benefits Very clean, chip-free cutting edges Extremely high stock removal rate Minimal effort Health benefits Very clean, chip-free cutting edges

Položka č. T6008.180.122
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1.9
Priemer kotúča (mm) 180
Diamantové koleso Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1.9
Priemer kotúča (mm) 180
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru (mm) 22.2
Typ častíc Iné
Model C3W

Popis

Extremely high stock removal rate Minimal effort Health benefits Very clean, chip-free cutting edges Extremely high stock removal rate Minimal effort Health benefits Very clean, chip-free cutting edges

Čísla materiálu

Položka č. T6008.180.122
EAN 9003174757979
UBB 500504565606
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 475797
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.