text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 150 x 7,0 x 22,23

Položka č. 9L242134
Výška 7
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno

technické údaje

Výška 7
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum

Popis

The high-performance rough grinding wheel has been specially designed for stainless steel applications. The PREMIUM*** INOX rough grinding wheel combines a long lifetime and the best cutting ability. To achieve this a special mixture of regular aluminium oxide and zirconium aluminium oxide is used. This rough grinding wheel is specially designed for stainless steel applications.

Čísla materiálu

Položka č. 9L242134
EAN 9003170019330
UBB 500572175858
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 34042875
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.