text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 100 x 6,0 x 16

Položka č. 7W559957
Výška 6
Priemer kotúča (mm) 100
Granulácia 24
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno

technické údaje

Výška 6
Priemer kotúča (mm) 100
Granulácia 24
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 16
Typ častíc Corundum

Popis

The STANDARD** rough grinding wheel is a powerful rough grinding wheel for surface and edge grinding. The tool boasts optimised cutting ability and a long lifetime. Even with low pressure, the wheel is abrasive and easy to handle.

Čísla materiálu

Položka č. 7W559957
EAN 9003173680025
UBB 500572171717
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 368002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.