Odjehovací disky
Všetky kategórie
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Lepidlá, tesniace materiály a pásky
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Technické chemikálie
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Zváranie, spájkovanie & plyn
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Řezání a broušení
Netkané brusivá
Odjehovací disky
5B700838
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
Tyrolit Brúsny kotúč 100 x 6,0 x 16
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
5B700838
Výška
6
Priemer kotúča (mm)
100
Granulácia
30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
6
Priemer kotúča (mm)
100
Granulácia
30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
16
Typ častíc
Corundum
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
This rough grinding wheel is particularly suitable for steel and stainless steel applications due to its softer design. In addition, the BASIC* 2-in-1 is quick and convenient to use and requires minimal effort. This tool can be used universally and is equally suitable for surface and edge grinding applications. These products also come in a 4 mm version. Their main application is in pipeline construction and in peripheral surface grinding.
Čísla materiálu
Položka č.
5B700838
EAN
9003172228549
UBB
500572175361
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
222854