text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN 913 Nerezoceľ A2 M12X35


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 35 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 35
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Normy

ASME B18.3.6M
DIN 913
NF E27-180
ISO 4026
NEN 2341
BS 4168-2

Čísla materiálu

Položka č. 51240.120.035
EAN 8715494136907
UBB 500571325868
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.