MAVE B.V.
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07000
07000.025.010
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M2,5X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2.5
Dĺžka
10 mm
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b
17
d-D
M2.5
dk (max.)
4.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.5
L (mm)
10
P
0.45
s
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
4168-1
NEN
1241
DIN
912
ISO
4762
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
07000.025.010
EAN
8715492043276
UBB
951351646306
UNSPSC
31161605