huhuhhu
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
Kolíky & Perá
Vinuté závlačky
51019
51019.060.001
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
Točená závlačka pre skrutku jednoduchá DIN ≈11024 Nerezoceľ A2 7 (=6 MM)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
6 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Rozmery
d1
6
d3
6
d4
30
D (mm)
6
Pre hriadeľ ø d2
28
Pre hriadeľ ø d2≤
40
L1
105
L2
50
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈11024
Čísla materiálu
Položka č.
51019.060.001
EAN
8715494512220
UBB
500621784916
UNSPSC
31163204
Stiahnuť si ďalšie informácie