Tesniace a tlmiace podložky
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
Tesniace a tlmiace podložky
50333
50333.180.024
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
Tesniaci krúžok plný, h=2 DIN 7603 C Meď/FESTAPLAN 18X24MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Meď/FESTAPLAN
Vonkajší priemer
24
Info
These rings are filled with asbestos-free mineral fibers (trade name "Festaplan").
Recommended operating temperature 175° C maximum.h=2±0.3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
18 mm
Materiál
Meď/FESTAPLAN
Vonkajší priemer
24
Info
These rings are filled with asbestos-free mineral fibers (trade name "Festaplan").
Recommended operating temperature 175° C maximum.h=2±0.3
Rozmery
d1
18
d1 (min.)
18.2
d2
24
d2 (max.)
23.9
D (mm)
18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7604-C
Čísla materiálu
Položka č.
50333.180.024
EAN
8715492244529
UBB
950356434361
UNSPSC
31161818