Tanierové pružiny
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
Podložky/ Krúžky
Tanierové pružiny
51448
51448.208.005
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
Tanierová pružina typ A (ťažká) DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 20X8,2X0,5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
dₑ
20
di
8.2
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A2 (1.4310)
Vonkajší priemer
20
Typ č.
A (heavy)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
8.2 mm
dₑ
20
di
8.2
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A2 (1.4310)
Vonkajší priemer
20
Typ č.
A (heavy)
Info
Talířové pružiny dle DIN 2093 A jsou převážně používány v kritických aplikacích, kde je bezpečnost prvořadá. Podobné aplikace lze najít např. v bezpečnostních kluzných spojkách, výztuhách závěsů a v aplikacích s konstantním valivým tlakem. Vzhledem ke správné kombinaci lze přesně určit uspořádání talířových pružin, pružnost a/nebo průhyb. Technické specifikace výše uvedených pružin splňují nejnáročnější požadavky ohledně statického a dynamického zatížení. Tepelným zpracováním získají talířové pružiny měděno-bronzové zabarvení.
De (h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (č. materiálu 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (č. materiálu 1.4122).
D
e
(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (č. materiálu 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (č. materiálu 1.4923).
F = síla pružiny v N při průhybu s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
D
e
(h12)=40, t=1 POZOR: Dle ≈ DIN 2993 C je normalizované 'lehké' provedení.
Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.
Rozmery
di (H12)
8.2
D (mm)
8.2
l0
1.15
Hrúbka steny t
0.5
Hrúbka
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈2093-A/C
Čísla materiálu
Položka č.
51448.208.005
EAN
8715494624916
UBB
500634483720
UNSPSC
31161811
Stiahnuť si ďalšie informácie