Svorníky
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
Svorníky
22320
22320.254.133
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A320 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.L7 - Gr.4 1 Inch X135 (5.1/4)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.L7 - Gr.4
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A320 - ASTM A194
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1 Inch
Dĺžka
135 mm
Trieda
Gr.L7 - Gr.4
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A320 - ASTM A194
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Závitov na palec
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
Rozmery
B
1.625
L (mm)
135
M
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Čísla materiálu
Položka č.
22320.254.133
EAN
8715492620941
UBB
951353006061
UNSPSC
31161619