text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Nerezoceľ ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.7/8X435 (17.1/8)

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Závit 8 Unified National

technické údaje

Priemer 1.7/8 Inch
Dĺžka 435 mm
Trieda Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Závit 8 Unified National
Závitov na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozmery

B 2.9375
L (mm) 435
M 46.8

Normy

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Čísla materiálu

Položka č. 22539.476.435
EAN 8715494318822
UBB 500578181355
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.