Konštrukčné skrutky
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
Skrutky
Konštrukčné skrutky
01415
01415.200.090
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
Structural assembly set, fully threaded ISO metric thread EN 15048 Oceľ Zinkované ponorením 8.8/8 M20X90
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8/8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
90 mm
Trieda
8.8/8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Info
Pouze celá balení.
Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb.
Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-noremy).
Pro nepředepnuté šroubové spoje, to znamená použití spojovacího materiálu dle normy EN 15048-1.
V porovnání s běžnými šrouby ISO 4014/4017 (dříve DIN 931/933) a maticemi ISO 4032 (DIN 934), šrouby a matice podle EN 15048 mají doplňující označení 'SB' (konstrukční šrouby) a obal obsahuje CE-logo.
Výrobci musí být CE certifikováni pro výrobu spojovacího materiálu dle normy EN 15048.
Šrouby a matice jsou baleny společně v jedné uzavřené krabici.
Prohlášení o výkonu (DoP) je k dispozici.ISO metrický
Rozmery
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
90
m (max.)
18
P
2.5
s
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
EN
15048
ISO
4017/4032
Čísla materiálu
Položka č.
01415.200.090
EAN
8715494289894
UBB
500574470422
UNSPSC
31161620