Nastavovacie skrutky
Všetky kategórie
Brands
Spojovací materiál
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Nastavovacie skrutky
20050
20050.060.018
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
Stavěcí šroub s kuželovým zakončením DIN 427 Oceľ Nelegovaná 14H 6X18MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
14H
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Chamfered
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
18 mm
Trieda
14H
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Chamfered
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
7.2
d-D
M6
L (mm)
18
n
1
P
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
427
ISO
2342
Čísla materiálu
Položka č.
20050.060.018
EAN
8717077277700
UBB
500647879682
UNSPSC
31161505