text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Skrutkovač na karburátor DRALL 0,6mm x 3,5mm D.25mm


DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2pouzdráChrómová legovaná oceľ, pochrómované čierne hroty

Položka č.
Izolácia Áno
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 85
Dĺžka čepele (mm) 25
Šírka čepele (mm) 3.5
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 85
Dĺžka čepele (mm) 25
Šírka čepele (mm) 3.5
Konštrukcia rukoväte 1-komponentný
Vypuklá čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Povrchová ochrana čepele Chrómované
Model DRALL
Type 4724

Popis

DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2pouzdráChrómová legovaná oceľ, pochrómované čierne hroty

Čísla materiálu

Položka č. G0802.035.025
EAN 4018754030262
UBB 203124052598
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 47241045

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.