Nástrčné hlavice - sady
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice - sady
6I294994
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
Stahlwille Sada nástrčných kľúčov 40/13/6QR 19 dielov so šírkou 1/4 palca po plochách 3,5-13 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
6.3 mm (1/4″) square drive. With QuickRelease safety lock. Chromium steel, chrome-plated
Celý popis
Položka č.
6I294994
Balenie
Plastová krabica
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov
0
Celkový počet nástrojov
19
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Balenie
Plastová krabica
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov
0
Celkový počet nástrojov
19
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Počet zásuviek pre skrutkovač
0
Počet zásuviek Torx
0
Počet šesťhranných zásuviek
13
S račňou
Áno
Značka
STAHLWILLE
Type
40/13/6QR KN
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
6.3 mm (1/4″) square drive. With QuickRelease safety lock. Chromium steel, chrome-plated
Čísla materiálu
Položka č.
6I294994
EAN
4018754261543
UBB
500636302274
UNSPSC
27111703
Číslo materiálu výrobcu
96011180