text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sada nástrčných kľúčov 40/13/6QR 19-dielna 1/4 palca šírka cez roviny 3,5-13 mm

Položka č. 9T992377
Model MANOSKOP
Type 730/100 FIX

technické údaje

Model MANOSKOP
Type 730/100 FIX

Popis

Pre prácu v sériovej výrobeNastavovací gombík možno po nastavení spúšťacieho momentu odskrutkovať - zabráni sa tak neúmyselnej zmene nastaveného momentuPriložená poistná skrutka TORX® odolná proti neoprávnenej manipulácii chráni aj pred neoprávnenou manipuláciou, rovnako ako priložené samolepiace tesneniaNie je možné nastavenie bez porušenia tesneniaSpúšťanieNie je potrebný žiadny reset na „0“, keďže merací prvok sa zaťažuje len počas procesu uťahovaniaMontáž pre vymeniteľné bity/nástrčné hlaviceQuickRelease bezpečnostná poistkaRýchle a presné nastavenie pomocou rýchleho nastavenia QuickSelectDvojitý signál zastaveniaĽahko čitateľná dvojitá stupnica s farebným rozlíšením N-m/ft-lb, resp. ft-lb/in-lbUťahovanie proti smeru hodinových ručičiek otáčaním bitov/nástrčných hlavícPokračovanie v zaťažovaní po spustení alebo zaťažovaní proti smeru prevádzky, napr. napr. pri zaseknutých skrutkách, nemá vplyv na spúšťací mechanizmus, ktorý je tak chránený pred poškodením.2- rukoväť komponentov so zelenou mäkkou zónou šetrnou k rukám (odolná voči olejom, tukom, palivám, brzdovým kvapalinám a Skydrolu)Kalibrácia pomocou kalibračného systému perfectControl® č. 7794 alebo kalibračného zariadenia č. 7706. Prípadné nastavenie nevyžaduje demontážCertifikát podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMV pevnej plastovej škatuli (veľkosť 80-100 v pevnej oceľovej škatuli)Odchýlka zobrazenia ± 3 %.

Čísla materiálu

Položka č. 9T992377
EAN 4018754269679
UBB 500654027571
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 96503100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.