text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Obojstranný krúžkový kľúč OPEN-RING 24 17 x 19 mm 220 mm s dvojitým šesťhranom


metrická šírka naprieč plochami10° pod uhloms dvojitým šesťuholníkomDIN 3118/ISO 3318pevný, štíhly a ľahký dizajnvýnimočne pružný a odolnýSTAHLWILLE okrúhly povrch pre príjemný, nekĺzavý pocitkované, kalené a chladené v olejovom kúpelichróm-zliatinová oceľ, pochrómované

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 220
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Veľkosť kľúča malá (mm) 17
Model s jedným kľúčom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 220
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Veľkosť kľúča malá (mm) 17
Model s jedným kľúčom Nie
Otvorený model Áno
Značka STAHLWILLE
Type 24 17 X 19

Popis

metrická šírka naprieč plochami10° pod uhloms dvojitým šesťuholníkomDIN 3118/ISO 3318pevný, štíhly a ľahký dizajnvýnimočne pružný a odolnýSTAHLWILLE okrúhly povrch pre príjemný, nekĺzavý pocitkované, kalené a chladené v olejovom kúpelichróm-zliatinová oceľ, pochrómované

Čísla materiálu

Položka č. G0275.017.019
EAN 4018754021956
UBB 203120172523
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 41081719

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.