text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 52 1/2 palca so šesťuholníkovou šírkou na plochách 9 mm dĺžka 38 mm


S AS-Drive uchopí boky skrutky/matice, a nie jej hranyMnožstvo objímok je nepoužiteľných, pretože hrúbka ich steny znemožňuje prácu v stiesnených priestoroch. Zásuvky STAHLWILLE sú mimoriadne tenké a pritom extrémne odolné!

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 9
Dĺžka 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 9
Dĺžka 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 9
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Type 52 9

Popis

S AS-Drive uchopí boky skrutky/matice, a nie jej hranyMnožstvo objímok je nepoužiteľných, pretože hrúbka ich steny znemožňuje prácu v stiesnených priestoroch. Zásuvky STAHLWILLE sú mimoriadne tenké a pritom extrémne odolné!

Čísla materiálu

Položka č. G0366.090.001
EAN 4018754005819
UBB 203122695562
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 03030009

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.