text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentový kľúč 721NF/80 3/4 palca 160-800 Nm drážkovanie


kliknutie na tlačidlojednoduché nastaveniedvojitý signál zastaveniadvojitá stupnica N-m/ft-lbanotočný krútiaci moment vďaka výmennému štvorhrannému pohonuvšetky citlivé komponenty sú chránené robustným rúrkovým oceľovým puzdrom v hliníkovom profile v tvare Ukalibrácia pomocou kalibračnej jednotky perfectControl® č. 7794 alebo kalibračného systému č. 770

Položka č. G0601.200.080
Elektronické Nie
Hmotnosť 7222
Celková dĺžka (mm) 1051
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
So signálnym tónom Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Hmotnosť 7222
Celková dĺžka (mm) 1051
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 160 - 800
Šírka hlavy (mm) 76
Veľkosť pripojenia (mm) 20
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 20
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Výška hlavy (mm) 50
So stupnicou Áno
Značka STAHLWILLE
Model MANOSKOP
Type 721NF/80

Popis

kliknutie na tlačidlojednoduché nastaveniedvojitý signál zastaveniadvojitá stupnica N-m/ft-lbanotočný krútiaci moment vďaka výmennému štvorhrannému pohonuvšetky citlivé komponenty sú chránené robustným rúrkovým oceľovým puzdrom v hliníkovom profile v tvare Ukalibrácia pomocou kalibračnej jednotky perfectControl® č. 7794 alebo kalibračného systému č. 7706. Opätovné nastavenie nevyžaduje demontáž.certifikát v súlade s normou DIN EN ISO 6789-2:2017dodáva sa v textilnom vreckuhodnota odchýlky zobrazenia ± 4 %

Čísla materiálu

Položka č. G0601.200.080
EAN 4018754031979
UBB 203198015422
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 50200081
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.