Rázové bity
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Rázové bity
3U639792
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
Stahlwille 1446 Torx skrutkovací bit TX40 6,3 mm Hex 38 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3U639792
Skrutkovací systém
Torx
Celková dĺžka (mm)
38
Veľkosť (TX)
40
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Áno
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Skrutkovací systém
Torx
Celková dĺžka (mm)
38
Veľkosť (TX)
40
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Áno
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
STAHLWILLE
Model
1446
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3U639792
EAN
4018754255788
UBB
500636246422
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
08161140