Mechanické sťahováky
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Mechanické sťahováky
G1311.100.003
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
STAH PULLER 11040 40N-3100X80M
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
G1311.100.003
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
34.34
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
80
Šírka hákovej pätky (mm)
90
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
34.34
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
80
Šírka hákovej pätky (mm)
90
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
10 - 100
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
100
Značka
STAHLWILLE
Type
11040 N-3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G1311.100.003
EAN
4018754172832
UBB
500504912451
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
71120013