Krautli NV - 8797460201614
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
Stredné
70875
70875.060.001
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
Spit Zarážacie kotvy SA Nerezoceľ A4 M6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Nerezoceľ
Závit
Metrický závit
Typ č.
SA
Info
Natloukací kotvu s vnitřním závitem, typ GRIP SA, lze namontovat pomocí montážního nástroje, typ S (viz skupinu výrobků 70967).
Allowable design load Nrd,c (kN) for a single anchor in concrete C20/25 without influence of edge distances or other anchors.
Allowable load includes the safety factor ϒm = 1,5, see approval.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Materiál
Nerezoceľ
Závit
Metrický závit
Typ č.
SA
Info
Natloukací kotvu s vnitřním závitem, typ GRIP SA, lze namontovat pomocí montážního nástroje, typ S (viz skupinu výrobků 70967).
Allowable design load Nrd,c (kN) for a single anchor in concrete C20/25 without influence of edge distances or other anchors.
Allowable load includes the safety factor ϒm = 1,5, see approval.
Rozmery
a
13
Betón ≥ C20/25
5.5
d-D
M6
d2
8
Hĺbka vrtáka (min.)
32
Vrták ø
8
L (mm)
30
Upínací moment v Nm
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
70875.060.001
EAN
8715492906175
UBB
950352934224
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
62240
Stiahnuť si ďalšie informácie