text.skipToContent text.skipToNavigation

Spájanie konštrukcií EN 15048 Oceľ Pravý Pozinkované 8.8 M27X200

Položka č. 01222.270.200
Trieda 8.8/8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit

technické údaje

Trieda 8.8/8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Pouze celá balení.
  • Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb.
  • Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-noremy).
  • Pro nepředepnuté šroubové spoje, to znamená použití spojovacího materiálu dle normy EN 15048-1.
  • V porovnání s běžnými šrouby ISO 4014/4017 (dříve DIN 931/933) a maticemi ISO 4032 (DIN 934), šrouby a matice podle EN 15048 mají doplňující označení 'SB' (Structural Bolting - konstrukční šrouby) a obal obsahuje CE-logo.
  • Výrobci musí být CE certifikováni pro výrobu spojovacího materiálu dle normy EN 15048.
  • Šrouby a matice jsou baleny společně v jedné uzavřené krabici.
  • Je k dispozícii vyhlásenie o výkonnosti (DoP).

Normy

ISO 4014/4032
EN 15048

Čísla materiálu

Položka č. 01222.270.200
EAN 8715494442015
UBB 500613350767
UNSPSC 31161620
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.