Pracovné svetlá
Všetky kategórie
Brands
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
Osvetlenie
LED
Pracovné svetlá
2M121167
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
Sonic Pracovné svetlá Light 2W 3,7V 180LM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2M121167
Typ napätia
AC
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
100 - 240
So zdrojom svetla
Áno
Max. výkon systému (W)
2
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
180
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Typ napätia
AC
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
100 - 240
So zdrojom svetla
Áno
Max. výkon systému (W)
2
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
180
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2M121167
EAN
4715898542674
UBB
500678085639
UNSPSC
25191700
Číslo materiálu výrobcu
4820514