text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw,turned DIN 84 Oceľ Nelegovaná M1,4X4


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M1.4
Dĺžka 4 mm
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info turned

Rozmery

d-D M1.4
Thread length (min.) 25
dk (max.) 2.6
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 0.9
L (mm) 4
n 0.3
P 0.3
t (min.) 0.4

Normy

ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1207
DIN 84
NEN ≈1602
NF ≈E25-127

Čísla materiálu

Položka č. 24517.014.004
EAN 8717077264410
UBB 500649334975
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.