text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutky s osadením a vnútorným šesťhranom ISO 10642 Oceľ Nelegovaná 010.9 M8X40


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 010.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 40 mm
Trieda 010.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
    • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
    • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozmery

b (min.) 28
d-D M8
dk (max.) 16.43
Plný závit L ≤ 45
k (max.) 4.96
L (mm) 40
P 1.25
s 5
α 90

Normy

DIN ≈7991
ISO 10642

Čísla materiálu

Položka č. 07400.080.040
EAN 8715492083142
UBB 950351477274
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.