text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutky s osadením a vnútorným šesťhranom ISO 10642 Oceľ Nelegovaná 010.9 M18X80


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 010.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M18
Dĺžka 80 mm
Trieda 010.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
    • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
    • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozmery

b (min.) 42
d-D M18
dk (max.) 33
Plný závit L ≤ 60
k (max.) 8
L (mm) 80
P 2.5
s 12
α 90

Normy

ISO 10642
DIN ≈7991

Čísla materiálu

Položka č. 07400.180.080
EAN 8715492084200
UBB 952351364213
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.