text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutky s osadením a vnútorným šesťhranom ISO 10642 Nerezoceľ A4 M4X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 60 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozmery

b (min.) 20
d-D M4
dk (max.) 7.96
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.48
L (mm) 60
P 0.7
s 2.5
α 90

Normy

ISO 10642
DIN ≈7991

Čísla materiálu

Položka č. 55060.040.060
EAN 8715494621601
UBB 500633388136
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.