Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom
55060
55060.160.090
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
Skrutky s osadením a vnútorným šesťhranom ISO 10642 Nerezoceľ A4 M16X90
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
90 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozmery
b (min.)
48
d-D
M16
dk (max.)
30.61
Plný závit L ≤
70
k (max.)
8.8
L (mm)
90
P
2
s
10
α
90
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
10642
DIN
≈7991
Čísla materiálu
Položka č.
55060.160.090
EAN
8715492331069
UBB
952351632015
UNSPSC
31161518