text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X35


Položka č.
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Diameter M16
Lengte 35 mm
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozmery

b (min.) 48
d-D M16
dk(max.) 30.61
Voldraad als L ≤ 70
k (max.) 8.8
L (mm) 35
P 2
s 10
α 90

Normy

ISO 10642

Čísla materiálu

Položka č. 51060.160.035
EAN 8715492265593
UBB 950351802158
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.